ニチエイ
ニチエイの 防寒用手袋
ニチエイの 合成繊維 防寒用手袋
ジュニアスキーグローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48420534
品番
SP-075
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚手タイプでカフスはニットです。
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
色
ピンク
サイズ
JM
入数(双)
1
機能
防寒
全長(cm)
約18
適応身長(cm)
130〜140