曜日別特売
R9-1819 Reckmann 圧縮継手 Reckmann 48420628

Reckmann 圧縮継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48420628品番R9-1819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:圧縮グランド●併用可能製品:ミネラル絶縁熱電対●コネクタサイズ:1/4 BSP●プローブ径:6mm●Compression Fittings for Steel Mineral Insulated Sensor. Steel compression fitting with various drill-hole diameters. PTFE compression ring for temp. up to 200 ℃. Max. operating pressure 10 bar. Stainless steel compression ring for temp. up to 500 ℃. Max. operating pressure 40 bar Tapered ring can no longer be released after tightening
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする