仕様アクセサリタイプ:圧縮グランド●併用可能製品:ミネラル絶縁熱電対●コネクタサイズ:1/4 BSP●プローブ径:6mm●Compression Fittings for Steel Mineral Insulated Sensor. Steel compression fitting with various drill-hole diameters. PTFE compression ring for temp. up to 200 ℃. Max. operating pressure 10 bar. Stainless steel compression ring for temp. up to 500 ℃. Max. operating pressure 40 bar Tapered ring can no longer be released after tightening