ニチエイ
ニチエイの 防寒用手袋
ニチエイの 合成繊維 防寒用手袋
防水インナー内蔵手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48420884
品番
DF-51
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
リアル迷彩。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
色
リアル迷彩
サイズ
L
入数(双)
1
寸法(cm)
約12.5×27.5
機能
防水