ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。 ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度! 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。 マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。