Recom AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 出力電圧(V)12(DC) 定格電力(W)3 注文コード48421023 品番RAC03-12SGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・定格電力・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)37 幅(mm)24 質量(g)20 取付方式PCBマウント 奥行(mm)15 シリーズRAC03-GA 定格電力(W)3 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12(DC) 出力電流(mA)250 EMC規格Class A 効率78% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 最低温度(℃)-40 入力電圧レンジ(V)85〜305(AC) 静電容量(μF)500(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)1040×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする