RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
48421075
品番
RAC04-12SGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
37
幅(mm)
24
質量(g)
20
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
15
シリーズ
RAC04-GB
定格電力(W)
4
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
12(DC)
出力電流(mA)
330
EMC規格
Class B
効率
78%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
入力電圧レンジ(V)
85〜305(AC)
静電容量(μF)
500(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
900×10
3
(25℃)