RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48421127
品番
RAC03-15SGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・定格電力・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:15V dc 、 出力電流:200mA 、 定格電力:3W 、 出力数:1 、 入力電圧:305 V ac, 430 V dc 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:37mm 、 幅:24mm 、 奥行き:15mm 、 重さ:20g 、 効率:78% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-40℃