付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4
質量(g)390 (電池, ホルスタ含む)
電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4
表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52
連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時)
機能フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用)
周波数特性交流:40 Hz〜1 kHz
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05〜5回/s, 周波数: 1〜2回/s, 温度: 1回/s)
抵抗600.0 Ω〜60.00 MΩ, 6レンジ
ダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V〜1.5V
静電容量1.000 μF〜10.00 mF, 5レンジ
導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音, 赤色LED点灯),導通OFFしきい値: 245 Ω 以上
電圧レンジ(V)直流:600.0mV〜1000, 5レンジ、交流:6.000〜1000, 4レンジ
電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ
基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下, 周波数特性: 40 Hz〜1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt.
応答時間(ms)導通チェック:0.5