電圧計付検相器ワイヤレスセット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48421268 品番PD3259-90
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品

用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1 仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 幅(mm)84 質量(kg)0.87 高さ(mm)146 質量(g)590 奥行(mm)46 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 測定項目検相、欠相、接地相予測(三相3線)・三相線間電圧・周波数 ケーブル長(m)0.5 外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 〜30 、IV 電線: 8 2〜325 2相当、CV 電線: 2 2〜250 2相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m 連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着) 測定周波数範囲(Hz)45〜66(確度 : ± 0.5% rdg ± 1 dgt) 機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象被覆電線(IV, CV 相当)/ 金属部 ( シールド電線不可 ) 仕上がり外径: Φ6〜30 mm・IV 電線 : 8〜325 mm2相当・CV 電線 : 2〜250 mm2相当 応答時間(秒)3 以下 表示更新レート500 ms 表示機能逆相時:ブザー連続音・赤色点灯、 防塵防水性能IP54(本体のみ) 使用電圧範囲(V)AC 90.0〜520.0(三相) アズワン品番64-8002-32 RoHS指令(10物質対応)対応 無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする