RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48421276
品番
RAC05-3.3SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・定格電力・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3V dc 、 出力電流:1.515A 、 定格電力:5W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 264V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:25.4mm 、 幅:25.4mm 、 奥行き:16.5mm 、 効率:76% 、 最高温度:+50℃ 、 最低温度:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応