RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
出力電圧(V)
3.3(DC)
定格電力(W)
3
注文コード
48421285
品番
RAC03-3.3SGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・定格電力・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
37
幅(mm)
24
質量(g)
20
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
15
シリーズ
RAC03-GA
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
3.3(DC)
出力電流(mA)
910
EMC規格
Class A
効率
70%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
入力電圧レンジ(V)
85〜305(AC)
静電容量(μF)
2000(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
1040×10
3
(25℃)