RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48421303
品番
RAC05-05SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
25.4
質量(g)
20
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
16.5
シリーズ
RAC05-K
定格電力(W)
5
最高温度(℃)
50
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
1000
EMC規格
-
効率
80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-25
入力電圧レンジ(V)
85〜264(AC)
静電容量(μF)
6000(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
1645×10
3
(25℃)