Recom DC-DCスイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48421416 品番 R-78HB5.0-0.5/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生 MTBFはMIL_HDBK 217Fによる値. R-78HBxx-0.5Lシリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 高効率スイッチングレギュレータ 高電圧入力範囲、最大72 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 90 °ピン付き「L」バージョン 長さ(mm)12.1 幅(mm)9.7 質量(g)4.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)24 シリーズR-78HB/W 定格電力(W)- 最高温度(℃)85 出力電圧(V)5(DC) 出力電流(mA)500 効率86% RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ60mV Pk-Pk パッケージSIP 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.6% ラインレギュレーション1% 入力電圧レンジ(V)9〜72(DC) 静電容量(μF)100/6800(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)7395×103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする