仕様特殊機能:負荷なしの条件下で消費電力は1 mAのみ、完全保護出力 、 Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できま
長さ(mm)17.5
幅(mm)11.5
質量(g)4.8
取付方式スルーホール
奥行(mm)8.5
シリーズR-78W-0.5
定格電力(W)16
最高温度(℃)85
出力電圧(V)3.3(DC)
出力電流(mA)6-500
効率88%
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルノイズ75mV Pk-Pk
パッケージSIP 3
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.6%
ラインレギュレーション±0.4%
入力電圧レンジ(V)6.5〜32(DC)
静電容量(μF)220(max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)9368×103