※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom DC-DCスイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(33個) 出力電圧(V)5(DC) 定格電力(W)1 注文コード48421434 品番R1Z-0505/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・定格電力・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 85 ℃超で出力ディレーティング. Recom 1 W SMDシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - R1Zシリーズ. R1Zシリーズの1 Wシングル出力SMD調整型DC-DCコンバータは、調整出力付きSMD型が必要とされる状況において、DCパワーレールを絶縁又は変換するために設計されています。. ミニチュア設計 整流型 UL94V-0パッケージ素材 高温動作 トロイドマグネット 無負荷時の消費電力 217 mW (標準) 長さ(mm)15.24 幅(mm)10.7 質量(g)1.6 取付方式表面実装 奥行(mm)9 シリーズR1Z 定格電力(W)1 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5(DC) 出力電流(mA)200 効率60% RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ100mV Pk-Pk パッケージSMD 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション1% ラインレギュレーション1% 入力電圧レンジ(V)4.5〜5.5(DC) 静電容量(μF)- 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)2387×103 (25 ℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする