※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom DC-DCスイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48421443
品番
R1Z-0505/P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 85 ℃超で出力ディレーティング. Recom 1 W SMDシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - R1Zシリーズ. R1Zシリーズの1 Wシングル出力SMD調整型DC-DCコンバータは、調整出力付きSMD型が必要とされる状況において、DCパワーレールを絶縁又は変換するために設計されています。. ミニチュア設計 整流型 UL94V-0パッケージ素材 高温動作 トロイドマグネット 無負荷時の消費電力 217 mW (標準)
長さ(mm)
15.24
幅(mm)
10.7
質量(g)
1.6
取付方式
表面実装
奥行(mm)
9
シリーズ
R1Z
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
200
効率
60%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
100mV Pk-Pk
パッケージ
SMD
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
1%
ラインレギュレーション
1%
入力電圧レンジ(V)
4.5〜5.5(DC)
静電容量(μF)
-
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
2387×10
3
(25 ℃)