内容量1個
仕様入力電圧:8 → 36 V dc 、 AC/DC入力電圧:dc 、 パッケージタイプ:DIP 、 ピン数:7 、 出力電圧 Max:40V dc 、 出力電圧 Min:8V dc 、 定格電流:0 → 350mA 、 EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力 8 → 40 Vdc
注文コード48421477
品番RBD-12-0.35