※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様出力電流:0 → 350mA 、 入力電圧:4.5 → 36 V dc 、 AC/DC入力電圧:dc 、 最大出力パワー:12.25W 、 パッケージタイプ:PCB 、 ピン数:6 、 出力電圧 Max:35V 、 出力電圧 Min:2V 、 定格電流:0 → 350mA 、 EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Constant Current LED Driver, PCB Mount with Vref - RCD-24 Series. PCB mount, constant current LED drivers for driving high power white LEDs. These PCB mount, constant current LED drivers use analogue voltage dimming and have built-in reference output voltage to power sensors or for easy analogue dimming. Wide input and output voltage range High operating operating temperature range Analogue voltage dimming Built in reference output voltage Short circuit and overtemperature protection High efficiency of 96% EMC to EN55022 Class B
注文コード48421495
品番RCD-24-0.35/Vref
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)