Recom LEDドライバ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電流:0 → 350mA●入力電圧:9 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0 → 5 V dc、PWM●最大出力パワー:19.6W●アプリケーション:48 Vバス照明ソリューション、LED用、壁の照明及びバックライト用、シングルストリング用●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:7●出力電圧 Max:56V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 350mA●EN-60950-1、UL-60950-1. cULus. MTBF MIL-HDBK217F 記載温度は、ディレーティングなしの値. Recom定電流ステップダウンLEDドライバ - RCD-48シリーズ. RCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの取り付けオプションには、基板又は配線済み(品番 ; 757-7257 757-7257 及び ; 757-7251 757-7251 )があります。 このRCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの基板取り付けバージョンには、PWMデジタル及びアナログ調光式があり、それぞれ別個に、又は組み合わせて使用することができます。 品番 ; 757-7254 757-7254 の製品には、メタルケースが付属しています。 このRCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの代表的用途には、自動車用照明、汎用照明及び産業照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 幅広い入力電圧範囲 9 → 60 Vdc 高効率 96 % 開回路保護 補助電圧出力 注文コード48421504 品番RCD-48-0.35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流:0 → 350mA●入力電圧:9 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0 → 5 V dc、PWM●最大出力パワー:19.6W●アプリケーション:48 Vバス照明ソリューション、LED用、壁の照明及びバックライト用、シングルストリング用●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:7●出力電圧 Max:56V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 350mA●EN-60950-1、UL-60950-1. cULus. MTBF MIL-HDBK217F 記載温度は、ディレーティングなしの値. Recom定電流ステップダウンLEDドライバ - RCD-48シリーズ. RCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの取り付けオプションには、基板又は配線済み(品番 ; 757-7257 757-7257 及び ; 757-7251 757-7251 )があります。 このRCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの基板取り付けバージョンには、PWMデジタル及びアナログ調光式があり、それぞれ別個に、又は組み合わせて使用することができます。 品番 ; 757-7254 757-7254 の製品には、メタルケースが付属しています。 このRCD-48シリーズ定電流ステップダウンLEDドライバの代表的用途には、自動車用照明、汎用照明及び産業照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 幅広い入力電圧範囲 9 → 60 Vdc 高効率 96 % 開回路保護 補助電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする