Recom LEDドライバ IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電流:0 → 500mA 、 入力電圧:4.5 → 36 V dc 、 AC/DC入力電圧:dc 、 最大出力パワー:17.5W 、 パッケージタイプ:PCB 、 ピン数:6 、 出力電圧 Max:35V 、 出力電圧 Min:2V 、 定格電流:0 → 500mA 、 EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Constant Current LED Driver, PCB Mount with Vref - RCD-24 Series. PCB mount, constant current LED drivers for driving high power white LEDs. These PCB mount, constant current LED drivers use analogue voltage dimming and have built-in reference output voltage to power sensors or for easy analogue dimming. Wide input and output voltage range High operating operating temperature range Analogue voltage dimming Built in reference output voltage Short circuit and overtemperature protection High efficiency of 96% EMC to EN55022 Class B 注文コード48421513 品番RCD-24-0.50/Vref
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流:0 → 500mA 、 入力電圧:4.5 → 36 V dc 、 AC/DC入力電圧:dc 、 最大出力パワー:17.5W 、 パッケージタイプ:PCB 、 ピン数:6 、 出力電圧 Max:35V 、 出力電圧 Min:2V 、 定格電流:0 → 500mA 、 EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Constant Current LED Driver, PCB Mount with Vref - RCD-24 Series. PCB mount, constant current LED drivers for driving high power white LEDs. These PCB mount, constant current LED drivers use analogue voltage dimming and have built-in reference output voltage to power sensors or for easy analogue dimming. Wide input and output voltage range High operating operating temperature range Analogue voltage dimming Built in reference output voltage Short circuit and overtemperature protection High efficiency of 96% EMC to EN55022 Class B RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする