※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(33個) 出力電圧(V)12(DC) 注文コード48421599 品番R-78AA12-0.5SMD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN-60950-1. +71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値。 品番706-3922と706-3957には、固定出力電圧があります。. R78AAxx-0.5SMDシリーズ. R-78Axx-0.5SMDシリーズと交換可能 非絶縁 最大97 %の高効率 出力電圧調整可能 ワイド入力電圧範囲 サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 UL94V-0パッケージ素材 SMD 10ピンパッケージ 長さ(mm)15.3 幅(mm)9.6 質量(g)2.7 タイプtube 取付方式表面実装 奥行(mm)8.8 シリーズR-78AA-0.5 消費電力(W)0.4(Max.) 定格電力(W)- 最高温度(℃)85 出力電圧(V)12(DC) 出力電流(mA)500 保護機能- 効率97%(min)、94%(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 電圧調整範囲(V)出力:4.5〜12.6(DC) リップルノイズ30mV Pk-Pk パッケージDIP 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)5(typ.)、7(max.) ロードレギュレーション0.25% ラインレギュレーション0.1% 入力電圧レンジ(V)15〜32(DC) 静電容量(μF)470/6800(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)21098-29253×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする