※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
出力電圧(V)
12(DC)
注文コード
48421723
品番
R-78B12-1.0L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. R-78Bxx 1.0Lシリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大34 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 90 °ピン付き「L」バージョン
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
8.5
質量(g)
4
タイプ
90° bent pins
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
17.5
シリーズ
R-78B-1.0(L)
消費電力(W)
0.65(Max.)
定格電力(W)
-
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
12(DC)
出力電流(mA)
1000
保護機能
-
効率
96%(min)、95%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
-
リップルノイズ
25mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
5(typ.)、7(max.)
ロードレギュレーション
0.25%
ラインレギュレーション
0.1%
入力電圧レンジ(V)
16〜32(DC)
静電容量(μF)
470/6800(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
8593×10
3
(25℃)