※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
3.3(DC)
注文コード
48421748
品番
R-78HB3.3-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
8.5
質量(g)
4
タイプ
-
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
17.5
シリーズ
R-78HB-0.5(L)
消費電力(W)
0.65(Max.)
定格電力(W)
-
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
3.3(DC)
出力電流(mA)
500
保護機能
-
効率
82%(min)、76%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
-
リップルノイズ
20mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
1(typ.)、5(max.)
ロードレギュレーション
±0.6%
ラインレギュレーション
±1%
入力電圧レンジ(V)
9〜72(DC)
静電容量(μF)
100/6800(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
7395×10
3
(25℃)