Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)3.3(DC) 注文コード48421888 品番R-78S3.3-0.1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様Recom R-78Sスイッチングレギュレータ、0.1 A. R-78Sは、シングルセルバッテリでの動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 → 3.15 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムのような化学電池を使用して、安定な3.3 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN/Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最大限に引き出してバッテリ寿命を延ばします。-40 → +100 ℃という幅 長さ(mm)11.6 幅(mm)8.5 質量(g)2 タイプ- 取付方式スルーホール 奥行(mm)10.4 シリーズR-78S 消費電力(W)- 定格電力(W)0.33 最高温度(℃)100 出力電圧(V)3.3(DC) 出力電流(mA)100 保護機能短絡保護 効率92%(min)、93%(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 電圧調整範囲(V)- リップルノイズ100mV Pk-Pk パッケージSIP 4 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)0.16(typ.) ロードレギュレーション±1% ラインレギュレーション±0.3% 入力電圧レンジ(V)0.65〜3.15(DC) 静電容量(μF)470(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)89365×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする