※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
出力電圧(V)
5(DC)
注文コード
48421933
品番
R-745.0P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン/オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージ
長さ(mm)
32.2
幅(mm)
9.1
質量(g)
9
タイプ
-
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
15
シリーズ
R-7xxxP_D
消費電力(W)
-
定格電力(W)
1.4
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
4000
保護機能
-
効率
95%(min)、91%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
出力:3〜5.5(DC)
リップルノイズ
70mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
30(max.)
ロードレギュレーション
1%
ラインレギュレーション
1%
入力電圧レンジ(V)
6.5〜28(DC)
静電容量(μF)
200/6800(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
749××10
3
(25℃)