※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
3.3(DC)
注文コード
48422019
品番
ROF-78E3.3-0.5SMD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Recomスイッチングレギュレータ、SMD、0.5 A、ROF-78Eシリーズ. ROF-78EシリーズはRecom Innolineに属する製品です。 これはDC-DCコンバータ及び非絶縁型スイッチングレギュレータです。 このスイッチングレギュレータは、高さわずか4.5 mmの低プロファイルで、5 V dc → 36 V dcの広い入力電圧範囲を特長とします。 Recom ROF-78E DC/DCコンバータの動作温度範囲は-40 → +75 ℃で、空気の自然対流によって冷却されます。. 低プロファイル
長さ(mm)
12.5
幅(mm)
13.5
質量(g)
1
タイプ
-
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4
シリーズ
ROF-78E-0.5SMD
消費電力(W)
-
定格電力(W)
1.65
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
3.3(DC)
出力電流(mA)
500
保護機能
-
効率
73〜84%
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
-
リップルノイズ
100mV
パッケージ
SMD
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
5(max.)
ロードレギュレーション
±3%
ラインレギュレーション
±1%
入力電圧レンジ(V)
5〜36(DC)
静電容量(μF)
-
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
3500×10
3
(25℃)