RECOM
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(42個)
注文コード
48422037
品番
R-78B5.0-2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Recom R-78Bスイッチングレギュレータ. R-78Bxx-2.0シリーズ高効率スイッチングレギュレータは、78xxリニアレギュレータとピン互換で 置き換えに最適です。効率は最大96 %で、熱によるエネルギー損失はほとんど ありません。-40 → 70 ℃の温度範囲でフルパワー動作が可能で、 ヒートシンクは必要なく、追加のスペースや取り付け費用がかかりません。入力電圧は32 V dcと高く、 出力電圧は1.2 → 15 V、低リップルで低ノイズ、短絡入力電流は 通常わずか50 mA、などが主な仕様で
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
8.5
質量(g)
4
タイプ
-
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
17.5
シリーズ
R-78B-2.0
消費電力(W)
0.35(Typ.)、0.8(Max.)
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
2000
保護機能
-
効率
94%(min)、90%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
-
リップルノイズ
75mV Pk-Pk
パッケージ
SIP 3
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
2(typ.)
ロードレギュレーション
±1%
ラインレギュレーション
±0.5%
入力電圧レンジ(V)
6.5~32(DC)
静電容量(μF)
820(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
6349×10
3
(25℃)