※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15(DC)
注文コード
48422116
品番
R-78C15-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
汎用安全 EN60950-1 2006 + A11 2009 + A1 2010 スタンバイ電力 EN62301 2005. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 68 ℃超で出力ディレーティング. R-78Cxx 1.0Lシリーズシングル出力DC/DCコンバータ. R-78C 1.0 1A SIP3シングル出力DC-DCコンバータは、LM78XXリニアレギュレータとピン互換があります。 これらのSIP3シングル出力DC-DCスイッチングレギュレータは、無駄になるエネルギーがほとんどないため、
長さ(mm)
11.6
幅(mm)
8.5
質量(g)
2
タイプ
-
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.4
シリーズ
R-78C-1.0
消費電力(W)
-
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
15(DC)
出力電流(mA)
1000
保護機能
-
効率
96%(min)、94%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
-
リップルノイズ
100mV Pk-Pk
パッケージ
SIP 3
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
1(typ.)
ロードレギュレーション
±0.4%
ラインレギュレーション
±0.2%
入力電圧レンジ(V)
18〜42(DC)
静電容量(μF)
470/6800(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
8600×10
3
(25℃)