仕様スイッチングレギュレータ. 効率の高い非絶縁スイッチングレギュレータです。入力範囲は高電圧に対応し、無駄になるエネルギーがほとんどないため、ヒートシンクが不要です。このコンポーネントは、短絡保護機能を搭載した幅広い入力範囲を備え、作業効率を高める外部コンポーネントが不要という点で、理想的です。. 特長と利点. LM78xxリニアレギュレータ互換のピン配列 高効率、非絶縁、ヒートシンク不要 外部コンポーネント不要 短絡保護、熱的シャットダウン 低リプル、低ノイズ. 製品用途の情報.
長さ(mm)11.5
幅(mm)7.55
質量(g)1.9
タイプ-
取付方式スルーホール
奥行(mm)10.2
シリーズR-78xx-0.5
消費電力(W)0.4(Max.)
定格電力(W)2.5
最高温度(℃)85
出力電圧(V)9(DC)
出力電流(mA)500
保護機能-
効率96%(min)、92%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
電圧調整範囲(V)-
リップルノイズ25mV Pk-Pk
パッケージSIP
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)5(typ.)、7(max.)
ロードレギュレーション±0.4%
ラインレギュレーション±0.2%
入力電圧レンジ(V)11〜32(DC)
静電容量(μF)220/6800(max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)26163×103(25℃)