※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
1.8(DC)
注文コード
48422247
品番
R-781.8-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチングレギュレータ. 効率の高い非絶縁スイッチングレギュレータです。入力範囲は高電圧に対応し、無駄になるエネルギーがほとんどないため、ヒートシンクが不要です。このコンポーネントは、短絡保護機能を搭載した幅広い入力範囲を備え、作業効率を高める外部コンポーネントが不要という点で、理想的です。. 特長と利点. LM78xxリニアレギュレータ互換のピン配列 高効率、非絶縁、ヒートシンク不要 外部コンポーネント不要 短絡保護、熱的シャットダウン 低リプル、低ノイズ. 製品用途の情報.
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
7.55
質量(g)
1.9
タイプ
-
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
R-78xx-0.5
消費電力(W)
0.4(Max.)
定格電力(W)
2.5
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
1.8(DC)
出力電流(mA)
500
保護機能
-
効率
82%(min)、71%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
-
リップルノイズ
-
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
5(typ.)、7(max.)
ロードレギュレーション
±0.6%
ラインレギュレーション
±0.4%
入力電圧レンジ(V)
4.75〜32(DC)
静電容量(μF)
220/6800(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
26163×10
3
(25℃)