R-78B15-2.0 Recom スイッチングレギュレータ RECOM 48422369

Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)15(DC)注文コード48422369品番R-78B15-2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様Recom R-78Bスイッチングレギュレータ. R-78Bxx-2.0シリーズ高効率スイッチングレギュレータは、78xxリニアレギュレータとピン互換で 置き換えに最適です。効率は最大96 %で、熱によるエネルギー損失はほとんど ありません。-40 → 70 ℃の温度範囲でフルパワー動作が可能で、 ヒートシンクは必要なく、追加のスペースや取り付け費用がかかりません。入力電圧は32 V dcと高く、 出力電圧は1.2 → 15 V、低リップルで低ノイズ、短絡入力電流は 通常わずか50 mA、などが主な仕様です長さ(mm)11.5幅(mm)8.5質量(g)4タイプ-取付方式スルーホール奥行(mm)17.5シリーズR-78B-2.0消費電力(W)0.35(Typ.)、0.8(Max.)定格電力(W)30最高温度(℃)70出力電圧(V)15(DC)出力電流(mA)2000保護機能短絡保護効率96%(min)、95%(Max.)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-電圧調整範囲(V)-リップルノイズ75mV Pk-PkパッケージSIP 3最低温度(℃)-40静止電流(mA)2(typ.)ロードレギュレーション±1%ラインレギュレーション±0.5%入力電圧レンジ(V)18~32(DC)静電容量(μF)470(max.)出力数1MTBF平均故障間隔(h)6349×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする