R-78B3.3-1.5 Recom スイッチングレギュレータ RECOM 48422387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)3.3(DC)注文コード48422387品番R-78B3.3-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージ長さ(mm)11.5幅(mm)8.5質量(g)4タイプ-取付方式スルーホール奥行(mm)17.5シリーズR-78B-1.5(L)消費電力(W)0.65(Max.)定格電力(W)4.95最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3(DC)出力電流(mA)1500保護機能-効率91%(min)、88%(Max.)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-電圧調整範囲(V)-リップルノイズ15mV Pk-PkパッケージSIP最低温度(℃)-40静止電流(mA)7(typ.)、9(max.)ロードレギュレーション0.4%ラインレギュレーション0.2%入力電圧レンジ(V)4.75~18(DC)静電容量(μF)1000/6800(max.)出力数1MTBF平均故障間隔(h)5019×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする