曜日別特売
OLED55C3PJA 有機ELテレビ   OLED55C3PJA [55V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] LG 48422598

有機ELテレビ OLED55C3PJA [55V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48422598品番OLED55C3PJA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LG OLED 10年間の実績と信頼
α9 AI Processor 4K Gen6
有機ELテレビのために最適化されたAIプロセッサー
バーチャル9.1.2chサウンド
Brightness Booster より明るく鮮やかに
LG テレビとの絶妙な調和で音とサウンドが一体に
テレビとサウンドバーのハーモニー
極薄ベゼル Ultra Slim Design
ピクセル自発光制御 光のない「完全な黒」を表現
幅広いサイズ展開 お好みのサイズで
さらに便利になった webOS 23 自分だけのスマート機能
多彩なネット動画アプリ
LG テレビをもっと便利に
スマート機能で今まで考えもしなかった新しい感動体験を
新次元のゲーム体験
迫力の高画質でゲームも贅沢に楽しもう
ゲーム設定をより簡単に 一目でわかるゲーム設定
クラウドゲーミング 好きなゲームを思いついたその時に

寸法(幅W×奥行D)(mm)テレビスタンド:470×230定格消費電力(W)329外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)テレビスタンド含まず:1222×703×45.1、テレビスタンド含む:1222×757×230画面サイズ55V画面仕様4K OLED入力電源(V)100(50/60Hz)パネル4K録画方式外付けHDD裏番組録画リフレッシュレート(Hz)(垂直走査周波数)120オーディオAIサウンド:AIサウンドプロ(9.1.2chバーチャルサウンド)、オートサウンドチューニング、オーディオコーデック:AC4、AC3(Dolby Digital)、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X (マニュアル参照)、実用最大出力(JEITA):40W、Bluetoothサラウンド対応 (2 Way再生)、クリアボイスプロ、Dolby Atmos、サウンド同期、同時音声出力、テレビサウンドモード共有、スピーカー方式:ダウンファイアリング方式、スピーカー:2.2ch、WiSA、(WiSA 2.1ch)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする