Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12(DC) 注文コード48423245 品番RAC06-12SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN-60950-1、UL-60950-1、C22.2 No. 60950-1-07. cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 65 ℃超で出力ディレーティング. Recom 6 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. RACシリーズ6 W、ユニバーサル入力、シングル/デュアル出力AC/DCコンバータ電源、コンパクト型。 このユニバーサル入力、シングル/デュアル出力AC/DCコンバータは基板実装型で、低コストかつ高効率です。. ワイド入力電圧範 長さ(mm)53.5 幅(mm)25.5 質量(g)35 取付方式PCBマウント 奥行(mm)15.6 シリーズRAC06-C 定格電力(W)6 最高温度(℃)80 出力電圧(V)12(DC) 出力電流(mA)500 EMC規格- 効率78% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 最低温度(℃)-25 医療規格認定- 入力電圧レンジ(V)90〜264(AC) 静電容量(μF)1500 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)400×103(25℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする