RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチング電源
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5(DC)
注文コード
48425047
品番
RAC20-05SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
THT version
長さ(mm)
52.5
幅(mm)
27.4
質量(g)
60
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
23
シリーズ
RAC20-K
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
4000
EMC規格
-
効率
84%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
85〜264(AC)
静電容量(μF)
10000
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
>1196×10
3
(25℃)