プロジェクタースクリーン E8K-KE [電動]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48426098 品番 E8KKE130HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

4K/8K対応電動巻き上げサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
THX認定の卓越した音響透過性能を誇るサウンドスクリーン
迫力のサウンドスクリーンを省スペースで導入可能なスリムケースを採用
赤外線リモコンと専用ブラケット付属で簡単設置
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン

サイズ130型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2878×1619 寸法X(mm)上黒:800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:3107×94×100 質量(kg)15.5 消費電力(W)102 生地E8K/音響透過

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする