プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48426125 品番 E8KKP110HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン

サイズ110型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2435×1370 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:2635×1570×40 幅(mm)マスク:100 質量(kg)11.5 フレームアルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする