プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48426134 品番 E8KKP120HD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン

サイズ120型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2657×1494 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:2857×1694×40 幅(mm)マスク:100 質量(kg)13 フレームアルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする