※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12(DC)
注文コード
48426316
品番
REM10-0512D/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL-60950-1、EN-55011、EN-55022、IEC/EN-60950-1、IEC/EN-60601-1. CB、IEC/EN、ANSI/AAMI、CE及びUL. Recom 10 W DIPシングル/デュアル出力絶縁調整型医療用DC-DCコンバータ - REM10シリーズ. Recom REM10は医療グレードの整流型DC/DCコンバータの製品シリーズで、5 kV AC/1分の絶縁を強化し、2 μAの低漏洩です。250 V ACでの連続動作について60601-1 3rd Ed.に準拠して
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
質量(g)
14
タイプ
Dual、pinout A
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.4
シリーズ
REM10
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
105
出力電圧(V)
±12(DC)
出力電流(mA)
±416
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
85.5%、88%、89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
DIP24
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
5000(AC)
入力公称電圧(V)
5(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
±10
入力電圧レンジ(V)
5.5〜9(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±250(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
3849×10
3
(25℃)