パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48426509 品番 CWKP120HDBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応

サイズ120インチ(16:9) 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2656×1494 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:2856×1694×40 幅(mm)マスク幅:100 質量(kg)13 生地シャンティホワイト(CW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする