※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48426989
品番
RP30-2415DEW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル/デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4 1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
40.6
質量(g)
48
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP30-EW
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±1000
保護機能
-
入力電流(mA)
1471
効率
85%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
2×1.6インチ
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1600/1 minute(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
-
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
10〜40(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±680(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
759.8×10
3