クロマキーモバイルスクリーン KMR-80WXG [床置き]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48427297 品番KMR80WXG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

お手持ちのスタンフルスクリーンフレーム(クリップタイプ)をそのままクロマキースクリーンに
スタンフルの機動性はそのままに、小型から大型に対応するクロマキー
抜群の平面性
生地はクリップタイプで張り込み時の着脱が簡単
モノクリップ32、64シリーズ以外の各種フレームに対応

質量(kg)7.5 サイズ80型 寸法(幅W×高さH)(mm)1780×1810 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:1840×1995×400 設置方式床置き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする