キクチ科学研究所
キクチ科学研究所の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
キクチ科学研究所の データプロジェクター
キクチ科学研究所の プロジェクタースクリーン
モバイルスクリーン KUP-120WXW [120インチ(16:10) /床置き]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48427306
品番
KUP120WXW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
明るく見やすい高画質なフィルム生地スクリーン。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)
8.3
サイズ
120型
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ:2580×1615
全高(mm)
展開時:2640
寸法X(mm)
下黒:799
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時/A×B×C:2700×96×130
設置方式
床置き