ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48427394 品番 MGRP-80WX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン
水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応
マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開

サイズ80型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:1728×1080 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:164.5×1130×56.5 質量(kg)3.5 設置方式マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする