キクチ科学研究所
キクチ科学研究所の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
キクチ科学研究所の データプロジェクター
キクチ科学研究所の プロジェクタースクリーン
超短焦点プロジェクター対応モバイルスクリーン ホワイト KUP-100WXFT [100インチ /床置き]
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48427410
品番
KUP-100WXFT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)
8.3
サイズ
100型
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ:2154×1346
全高(mm)
展開時:2100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時最大/A×B×C:2270×2100×400
設置方式
床置き