※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48427926
品番
RS-0515D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40〜85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン/オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2 1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ
長さ(mm)
21.8
幅(mm)
9.2
質量(g)
4.7
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
11.1
シリーズ
RS(-Z)
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
100
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±67
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
75〜83%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP8
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
40
ロードレギュレーション
0.5%(max.)
絶縁電圧(V)
1000/1 second(DC)
入力公称電圧(V)
5(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
4.5〜9(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±680(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
1398×10
3
(25℃)