※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
出力電圧(V)
12(DC)
注文コード
48429825
品番
ROM-1212S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
6.05
質量(g)
1
タイプ
Sinlge
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
7.7
シリーズ
ROM
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
12(DC)
出力電流(mA)
83
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
78〜82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP4
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
10%(max.)
絶縁電圧(V)
3000/1 second(DC)
入力公称電圧(V)
12(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
10.8〜13.2(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
470(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
977×10
3
(25℃)