液晶テレビ Visole LCK7003VH [70V型 /4K対応]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48430614 品番LCK7003VH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

4K HDR映像をお手軽に楽しみ、さらに2K映像も美しく
信頼の日本メーカー製エンジン搭載
HDR(HLG・HDR10)対応
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー×2搭載(外付けHDD裏番組録画対応)
HDCP2.2対応・ゲームモード・ARC対応(HDMI1)・直下型LEDバックライト・CEC連動
基本をおさえた入出力端子
HDMI入力端子×4(HDMI-1-2 4K対応、HDMI-3-4 2K対応)、
コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(データ放送用)

出力(W)8+8 使用温度範囲(℃)0〜35 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1568×905×95 視野角左右178°/左右178°(標準値) 画面サイズ70V 使用環境湿度(%)20〜80(結露のないこと) 受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13〜62)・CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000〜BS999、、110度CSデジタル:CS000〜CS999 パネル4K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする