曜日別特売
MS-N23H1A スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48431619

スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
極数2極
機能動作ON-OFF-ON
端子形状プリント基板ライトアングル
プリント基板ライトアングル
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ストレート
はんだ端子
プリント基板バーティカル
内容量1個注文コード48431619品番MS-N23H1A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥615販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース

仕様PC-H端子形(銀接点):2極双投極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状プリント基板ライトアングル接点仕様操作部形状基本ツマミ機能動作ON-OFF-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)11.9×16.51×13.6電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする